BERKER - INTEGRO Classic IP44 Rahmen 1fach ohne Dichtung, schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182795
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334053651
Sonepar Artikelnummer
120185391
Hersteller Artikelnummer
9182795
Hersteller Typ
9182795
Hersteller Artikel Nr.:
9182795
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


