BERKER - INTEGRO Classic Jalousietaster polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365309
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Mechanisch bedienbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334337195
Sonepar Artikelnummer
120297219
Hersteller Artikelnummer
9365309
Hersteller Typ
9365309
Hersteller Artikel Nr.:
9365309
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


