BERKER - INTEGRO Classic Rahmen 1fach granitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182745
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - schwarz
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334335634
Sonepar Artikelnummer
120297095
Hersteller Artikelnummer
9182745
Hersteller Typ
9182745
Hersteller Artikel Nr.:
9182745
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


