BERKER - INTEGRO Classic Rahmen 1fach mit Klappdeckel, chrom glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182818
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334053729
Sonepar Artikelnummer
120297103
Hersteller Artikelnummer
9182818
Hersteller Typ
9182818
Hersteller Artikel Nr.:
9182818
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Chrom
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Mit Klappdeckel:
Ja
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


