BERKER - INTEGRO Classic Rahmen 1fach orange glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182788
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - orange
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334335870
Sonepar Artikelnummer
120297098
Hersteller Artikelnummer
9182788
Hersteller Typ
9182788
Hersteller Artikel Nr.:
9182788
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
orange
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


