BERKER - INTEGRO Classic Rahmen 1fach rot glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182786
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - rot
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334288350
Sonepar Artikelnummer
120297096
Hersteller Artikelnummer
9182786
Hersteller Typ
9182786
Hersteller Artikel Nr.:
9182786
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
rot
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


