BERKER - INTEGRO Classic Rahmen 3fach granitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9181945
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - schwarz
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334335658
Sonepar Artikelnummer
120297080
Hersteller Artikelnummer
9181945
Hersteller Typ
9181945
Hersteller Artikel Nr.:
9181945
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


