BERKER - Integro Classic Serienschalter Chrom Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365528
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334214731
Sonepar Artikelnummer
120297230
Hersteller Artikelnummer
9365528
Hersteller Typ
9365528
Hersteller Artikel Nr.:
9365528
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Chrom
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


