BERKER - INTEGRO Classic Serienschalter granitschwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365545
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - schwarz
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334335702
Sonepar Artikelnummer
120297232
Hersteller Artikelnummer
9365545
Hersteller Typ
9365545
Hersteller Artikel Nr.:
9365545
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


