BERKER - INTEGRO Classic Serienschalter grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365507
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334146308
Sonepar Artikelnummer
120185453
Hersteller Artikelnummer
9365507
Hersteller Typ
9365507
Hersteller Artikel Nr.:
9365507
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg


