BERKER - INTEGRO Classic Wechselschalter anthrazit matt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365645
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - anthrazit
Ausführung der Oberfläche - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334335672
Sonepar Artikelnummer
120297238
Hersteller Artikelnummer
9365645
Hersteller Typ
9365645
Hersteller Artikel Nr.:
9365645
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
anthrazit
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


