BERKER - INTEGRO Classic Wippschalter 2polig AUS, anthrazit matt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365245
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - anthrazit
Ausführung der Oberfläche - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334335689
Sonepar Artikelnummer
120297215
Hersteller Artikelnummer
9365245
Hersteller Typ
9365245
Hersteller Artikel Nr.:
9365245
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
anthrazit
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


