BERKER - Integro Classic Wippschalter 2Polig Aus, Chrom Matt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365228
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - Chrom
Ausführung der Oberfläche - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334235651
Sonepar Artikelnummer
120297213
Hersteller Artikelnummer
9365228
Hersteller Typ
9365228
Hersteller Artikel Nr.:
9365228
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
Chrom
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


