BERKER - INTEGRO Classic Wippschalter 2polig AUS, grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365207
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334140801
Sonepar Artikelnummer
120297208
Hersteller Artikelnummer
9365207
Hersteller Typ
9365207
Hersteller Artikel Nr.:
9365207
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg


