BERKER - INTEGRO Classic Wippschalter 2polig AUS, schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365205
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334054603
Sonepar Artikelnummer
120185441
Hersteller Artikelnummer
9365205
Hersteller Typ
9365205
Hersteller Artikel Nr.:
9365205
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg


