BERKER - Integro Einbaudose 2Fach mit 2 Einführungen, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9191502
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334274544
Sonepar Artikelnummer
120133374
Hersteller Artikelnummer
9191502
Hersteller Typ
9191502
Hersteller Artikel Nr.:
9191502
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
39 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
Nein
Länge:
109 mm
Breite:
109 mm
Innentiefe:
37 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


