BERKER - Integro Einbaudose 2Fach Senkrecht, Tief, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9191102
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334151074
Sonepar Artikelnummer
120297117
Hersteller Artikelnummer
9191102
Hersteller Typ
9191102
Hersteller Artikel Nr.:
9191102
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
37 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
Nein
Länge:
109 mm
Breite:
48 mm
Innentiefe:
46 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
spreizen
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


