Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Einbaudose 58mm D für Klemmbefestigung, grau

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Einbaudose 58mm D für Klemmbefestigung, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81837

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334165477

Sonepar Artikelnummer

120013240

Hersteller Artikelnummer

81837

Hersteller Typ

81837

Hersteller Artikel Nr.:

81837

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

58 mm

Tiefe:

35 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

sonstige

Koppelbar:

Nein

Breite:

58 mm

Innentiefe:

35 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12 mm

Rohrarretierung:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau