BERKER - INTEGRO Einbaudose flach 45mm D, nur für Schalter und Taster, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182003
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334053156
Sonepar Artikelnummer
120297081
Hersteller Artikelnummer
9182003
Hersteller Typ
9182003
Hersteller Artikel Nr.:
9182003
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Innentiefe:
22 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


