BERKER - INTEGRO Einbaudose für Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182001
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334053132
Sonepar Artikelnummer
120013249
Hersteller Artikelnummer
9182001
Hersteller Typ
9182001
Hersteller Artikel Nr.:
9182001
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
45 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
Nein
Breite:
45 mm
Innentiefe:
22 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


