Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Integro Einbaudose mit 45,5mm Einbautiefe

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Integro Einbaudose mit 45,5mm Einbautiefe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91883

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334053897

Sonepar Artikelnummer

120013251

Hersteller Artikelnummer

91883

Hersteller Typ

91883

Hersteller Artikel Nr.:

91883

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

49 mm

Tiefe:

45.5 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Koppelbar:

Nein

Breite:

49 mm

Innentiefe:

45.5 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12 mm

Rohrarretierung:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau