BERKER - INTEGRO Flow/Pure Ausschalter granitschwarz seidenmatt lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936512545
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334336150
Sonepar Artikelnummer
120473327
Hersteller Artikelnummer
936512545
Hersteller Typ
936512545
Hersteller Artikel Nr.:
936512545
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


