Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Flow/Pure Doppel- Ausschalter 12V chrom matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Flow/Pure Doppel- Ausschalter 12V chrom matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 836642528

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334384564

Sonepar Artikelnummer

120472926

Hersteller Artikelnummer

836642528

Hersteller Typ

836642528

Hersteller Artikel Nr.:

836642528

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

Chrom

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

5 AX

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Flow/Pure Doppel- Ausschalter 12V chrom matt