BERKER - INTEGRO Flow/Pure Doppel- Ausschalter 12V granitschwarz seidenmatt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 836642545
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334384533
Sonepar Artikelnummer
121248247
Hersteller Artikelnummer
836642545
Hersteller Typ
836642545
Hersteller Artikel Nr.:
836642545
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
5 AX
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099


