BERKER - INTEGRO Flow/Pure Doppeltaster granitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936752545
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334336280
Sonepar Artikelnummer
120297264
Hersteller Artikelnummer
936752545
Hersteller Typ
936752545
Hersteller Artikel Nr.:
936752545
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


