BERKER - INTEGRO Flow/Pure Elektronischer Drehpotentiometer 1-10V, grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 928912506
Montageart - Einbau
Bemessungsstrom - 6 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334265207
Sonepar Artikelnummer
120150411
Hersteller Artikelnummer
928912506
Hersteller Typ
928912506
Hersteller Artikel Nr.:
928912506
Montageart:
Einbau
Bemessungsstrom:
6 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom:
50 mA
Dimmung DALI:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
59.5 mm
Gerätehöhe:
59.5 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.001 kg


