Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Flow/Pure Pol-Wende Wipptaster, chrom glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Flow/Pure Pol-Wende Wipptaster, chrom glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 936962518

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334318071

Sonepar Artikelnummer

120297281

Hersteller Artikelnummer

936962518

Hersteller Typ

936962518

Hersteller Artikel Nr.:

936962518

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Ausführung kontaktlos:

Ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Chrom

Aufdruck:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Flow/Pure Pol-Wende Wipptaster, chrom glänzend