BERKER - INTEGRO Flow/Pure Serienschalter granitschwarz seidenmatt lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936552545
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334336242
Sonepar Artikelnummer
120297229
Hersteller Artikelnummer
936552545
Hersteller Typ
936552545
Hersteller Artikel Nr.:
936552545
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


