BERKER - INTEGRO Flow/Pure Wechselschalter granitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936562545
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - schwarz
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334336174
Sonepar Artikelnummer
120297236
Hersteller Artikelnummer
936562545
Hersteller Typ
936562545
Hersteller Artikel Nr.:
936562545
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


