BERKER - INTEGRO Flow/Pure Wippschalter 2polig AUS, granitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936522545
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - anthrazit
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334336952
Sonepar Artikelnummer
120297212
Hersteller Artikelnummer
936522545
Hersteller Typ
936522545
Hersteller Artikel Nr.:
936522545
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
anthrazit
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


