BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 1fach für Truma-Apparate, edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919712524
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334334606
Sonepar Artikelnummer
120297123
Hersteller Artikelnummer
919712524
Hersteller Typ
919712524
Hersteller Artikel Nr.:
919712524
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


