BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 1fach für Truma-Apparate, grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919712507
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - grau
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334244059
Sonepar Artikelnummer
120297120
Hersteller Artikelnummer
919712507
Hersteller Typ
919712507
Hersteller Artikel Nr.:
919712507
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


