BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 1fach mit KD & BF Linse unten rechts rot glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919882566
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334508700
Sonepar Artikelnummer
121248282
Hersteller Artikelnummer
919882566
Hersteller Typ
919882566
Hersteller Artikel Nr.:
919882566
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099


