BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 1fach mit Linse oben links, polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819702502
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - weiß
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334337089
Sonepar Artikelnummer
120297023
Hersteller Artikelnummer
819702502
Hersteller Typ
819702502
Hersteller Artikel Nr.:
819702502
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


