BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 2fach für Truma-Apparate, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919722505
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - anthrazit
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334292661
Sonepar Artikelnummer
120297126
Hersteller Artikelnummer
919722505
Hersteller Typ
919722505
Hersteller Artikel Nr.:
919722505
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


