BERKER - Integro Flow Rahmen 2Fach für Truma-Apparate, Braun Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919722501
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - braun
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334292654
Sonepar Artikelnummer
120297125
Hersteller Artikelnummer
919722501
Hersteller Typ
919722501
Hersteller Artikel Nr.:
919722501
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
braun
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


