BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 2fach orange glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918262574
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - orange
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334308195
Sonepar Artikelnummer
120297085
Hersteller Artikelnummer
918262574
Hersteller Typ
918262574
Hersteller Artikel Nr.:
918262574
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
orange
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


