BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 3fach grün glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918192570
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - grün
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334308171
Sonepar Artikelnummer
120297077
Hersteller Artikelnummer
918192570
Hersteller Typ
918192570
Hersteller Artikel Nr.:
918192570
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
grün
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


