BERKER - INTEGRO Flow Rahmen 3fach orange glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918192574
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - orange
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334308188
Sonepar Artikelnummer
120297078
Hersteller Artikelnummer
918192574
Hersteller Typ
918192574
Hersteller Artikel Nr.:
918192574
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
orange
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


