Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Geräte-Wippschalter 250 V USA/CANADA, 1-polig, braun

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Geräte-Wippschalter 250 V USA/CANADA, 1-polig, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945092505

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334251897

Sonepar Artikelnummer

120127107

Hersteller Artikelnummer

945092505

Hersteller Typ

945092505

Hersteller Artikel Nr.:

945092505

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

braun

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

55.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Einbautiefe:

32 mm

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Geräte-Wippschalter 250 V USA/CANADA, 1-polig, braun