Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO High Definition Steckdose braun matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO High Definition Steckdose braun matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945822501

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - braun

  • Unterputzmontage - Ja

  • Befestigungsart - schrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334403982

Sonepar Artikelnummer

120473043

Hersteller Artikelnummer

945822501

Hersteller Typ

945822501

Hersteller Artikel Nr.:

945822501

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

braun

Unterputzmontage:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO High Definition Steckdose braun matt