BERKER - INTEGRO Kfz-Power-Steckdose anthrazit, damasziert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945702505
Ausführung - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334242420
Sonepar Artikelnummer
120185502
Hersteller Artikelnummer
945702505
Hersteller Typ
945702505
Hersteller Artikel Nr.:
945702505
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
anthrazit
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


