Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Kfz-Steckdose 12V schwarz matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Kfz-Steckdose 12V schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9451705

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Flachstecker

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334055969

Sonepar Artikelnummer

120297328

Hersteller Artikelnummer

9451705

Hersteller Typ

9451705

Hersteller Artikel Nr.:

9451705

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Flachstecker

Farbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

24 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt. Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss.