BERKER - INTEGRO Kfz-Stecker 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4637
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334144496
Sonepar Artikelnummer
120014721
Hersteller Artikelnummer
4637
Hersteller Typ
4637
Hersteller Artikel Nr.:
4637
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
8 A
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlusstechnik:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


