BERKER - INTEGRO NEMA 5-15R Steckdose mit Schutzkontakt USA/Kanada, schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 862632513
Ausführung - US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)
Anzahl der Steckdosen - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334401513
Sonepar Artikelnummer
120570016
Hersteller Artikelnummer
862632513
Hersteller Typ
862632513
Hersteller Artikel Nr.:
862632513
Ausführung:
US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)
Anzahl der Steckdosen:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
55.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


