Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Power-Steckdose 12V, grau glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Power-Steckdose 12V, grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 845712507

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Flachstecker

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334322870

Sonepar Artikelnummer

120185350

Hersteller Artikelnummer

845712507

Hersteller Typ

845712507

Hersteller Artikel Nr.:

845712507

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Flachstecker

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

20 A

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7038

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Nennspannung:

12 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend. Steckdose in Kompaktbauweise mit Flachsteckeranschluss.