BERKER - INTEGRO Pure Rahmen 1fach chrom glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919752518
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - Chrom
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334336068
Sonepar Artikelnummer
120297136
Hersteller Artikelnummer
919752518
Hersteller Typ
919752518
Hersteller Artikel Nr.:
919752518
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
Chrom
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


