BERKER - INTEGRO Pure Rahmen 2fach edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919762524
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334336389
Sonepar Artikelnummer
120297143
Hersteller Artikelnummer
919762524
Hersteller Typ
919762524
Hersteller Artikel Nr.:
919762524
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


