BERKER - INTEGRO Pure Rahmen 3fach edelstahl matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919782524
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334351207
Sonepar Artikelnummer
120473012
Hersteller Artikelnummer
919782524
Hersteller Typ
919782524
Hersteller Artikel Nr.:
919782524
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


