BERKER - INTEGRO Rahmen 1fach mit Klappdeckel gold hochglänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918282538
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - Gold
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334239833
Sonepar Artikelnummer
120185399
Hersteller Artikelnummer
918282538
Hersteller Typ
918282538
Hersteller Artikel Nr.:
918282538
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
Gold
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


